Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43150200
Cod. Produttore
43150200
Cod. EAN
8012952083316

Informazioni di prodotto

  • Serie: 1210 - Box
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 3 W
  • Flusso luminoso: 280 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP54
  • Resistenza urti: IK08
  • Classe isolamento: Classe I
BOX 1210 è un apparecchio LED da parete dal design essenziale e contemporaneo, ideale per l’illuminazione funzionale e discreta di passaggi pedonali, corridoi esterni e percorsi di collegamento. La sorgente luminosa LED da 3 W con temperatura colore 4000 K garantisce un flusso luminoso di 280 lumen, offrendo comfort visivo e sicurezza grazie a un’emissione ben controllata che evita abbagliamenti e dispersioni di luce. La struttura compatta, realizzata in nylon infrangibile stabilizzato ai raggi UV con cornice in alluminio pressofuso, è completata da un diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti. La verniciatura a polvere con finitura grafite è resistente alla corrosione e stabilizzata ai raggi UV. L’apparecchio presenta un grado di protezione IP54 e una resistenza meccanica agli urti IK08, rendendolo adatto sia ad ambienti residenziali che architettonici. È dotato di guarnizioni in gomma siliconica ed EPDM per garantire tenuta e durata nel tempo. Classe di isolamento I, senza controllo o regolazione. Garanzia post-vendita di 3 anni. Descrizione del produttore: Box LED

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

89 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

215 mm

lunghezza

223 mm

altezza/profondità

114 mm

Materiale del corpo

Altro

lunghezza di montaggio

110 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

3 W

Nessuna funzione dimm

altezza/profondità di inserimento

-89 mm

con scatola da incasso

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Box LED da parete 3W 4000K 280lm IP54 IK08 esterni grafite