Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43100200
Cod. Produttore
43100200
Cod. EAN
8012952083309

Informazioni di prodotto

  • Serie: BOX
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 3 W
  • Flusso luminoso: 142 lm
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Classe protezione: IP54
  • Resistenza urti: IK08
  • Dimensioni (LxPxH): 223x114x89 mm
Il diffusore 1209 Box LED da 3W è una plafoniera da incasso caratterizzata da un design essenziale e contemporaneo, ideale per l’illuminazione funzionale e discreta di percorsi pedonali, corridoi esterni e collegamenti. La sua emissione luminosa controllata garantisce comfort visivo e sicurezza, evitando l’abbagliamento e dispersioni di luce. Realizzato con un corpo in nylon rinforzato e un telaio in alluminio pressofuso, è dotato di un diffusore in vetro temperato resistente agli urti termici e meccanici. La finitura in colore grafite, con verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, assicura durabilità e integrazione elegante in contesti residenziali e architettonici. Con grado di protezione IP54 e resistenza agli urti IK08, questo apparecchio garantisce affidabilità anche in ambienti esterni. La temperatura colore è di 4000 K con un indice di resa cromatica CRI 80, assicurando una luce naturale e confortevole. La durata stimata della sorgente LED è di 50.000 ore mantenendo il 90% del flusso luminoso. Classe di isolamento I e assenza di regolazioni completano le caratteristiche tecniche di questo prodotto. Descrizione del produttore: Box LED - diffusore

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

114 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

215 mm

lunghezza

223 mm

altezza/profondità

89 mm

Materiale del corpo

Altro

lunghezza di montaggio

110 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

3 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

47 LUMEN_WATT

altezza/profondità di inserimento

-89 mm

con scatola da incasso

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Box LED 3W 4000K IP54 IK08 incasso esterni residenziali grafite