Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43160100
Cod. Produttore
43160100
Cod. EAN
8012952214772

Informazioni di prodotto

  • Tipo tensione: AC
  • Tensione nominale: 220-240V
  • Classe isolamento: Classe I
  • Grado protezione: IP54
  • Resistenza urti: IK08
  • Dimensioni (LxPxH): 223x100x89 mm
  • Colore: Grafite
  • Serie: 1208 - Box
Il BOX 1208 è un apparecchio LED da incasso dal design essenziale e contemporaneo, progettato per l’illuminazione funzionale e discreta di percorsi pedonali, corridoi esterni e collegamenti. La sua emissione luminosa controllata garantisce comfort visivo e sicurezza, evitando abbagliamenti e dispersioni di luce. La struttura compatta e robusta è realizzata in nylon caricato con fibra vetrosa, incassabile e stabilizzato ai raggi UV, con una griglia lineare orizzontale e un telaio in alluminio pressofuso. Il diffusore è in plexiglass opale, mentre la verniciatura a polvere è resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV. Il colore grafite conferisce un aspetto sobrio e moderno, adatto sia ad ambienti residenziali che architettonici. Il prodotto è dotato di guarnizioni in silicone e EPDM per garantire l’ermeticità ed è classificato con grado di protezione IP54 e resistenza agli urti IK08. La classe di sicurezza fotobiologica è RG0 e la conformità alle norme CE è assicurata. Il BOX 1208 ha dimensioni compatte (223x100x89 mm) e un peso di 0,8 kg, con incasso di 215x110 mm, ed è alimentato a 220-240V 50/60Hz con cablaggio a morsettiera. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Box

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

215 mm

lunghezza

223 mm

altezza/profondità

89 mm

Materiale del corpo

Altro

lunghezza di montaggio

110 mm

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Nessuna funzione dimm

con scatola da incasso

Produttore

BOX 1208 LED incasso grafite per esterni residenziali