Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43150100
Cod. Produttore
43150100
Cod. EAN
8012952219807

Informazioni di prodotto

  • Tipo tensione: AC
  • Tensione: 220-240V
  • Frequenza: 50/60Hz
  • Classe isolamento: Classe I
  • Grado protezione: IP54
  • Resistenza urti: IK08
  • Dimensioni: 223x114x89 mm
  • Serie: Box
BOX 1207 è un apparecchio di illuminazione LED da incasso dal design essenziale e contemporaneo, ideale per l’illuminazione funzionale e discreta di percorsi pedonali, corridoi esterni e collegamenti esterni. Grazie alla sua emissione luminosa controllata, garantisce comfort visivo e sicurezza, evitando abbagliamenti e dispersioni di luce. La struttura compatta e robusta è realizzata in nylon caricato con fibra di vetro, infrangibile e stabilizzato contro i raggi UV, con griglia lineare verticale e cornice in alluminio pressofuso. Il diffusore è in plexiglas opale, mentre la verniciatura a polvere polyester assicura resistenza alla corrosione da nebbia salina e stabilità ai raggi UV. Il colore è grafite e il giunto di tenuta è in silicone e EPDM. Il prodotto ha grado di protezione IP54, resistenza agli urti IK08 e classe di isolamento I. Adatto per applicazioni residenziali e architettoniche, si integra con sobrietà in diversi contesti, offrendo un’illuminazione efficace e duratura. Descrizione del produttore: Box

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

114 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

110 mm

lunghezza

223 mm

altezza/profondità

89 mm

Materiale del corpo

Altro

lunghezza di montaggio

215 mm

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Nessuna funzione dimm

con scatola da incasso

Produttore

Box LED incasso 28W grafite per illuminazione esterni residenziale