Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43100100
Cod. Produttore
43100100
Cod. EAN
8012952219562

Informazioni di prodotto

  • Serie: BOX
  • Tensione di alimentazione: 220-240V AC
  • Grado di protezione: IP54
  • Resistenza agli urti: IK08
  • Materiale corpo: nylon fibra vetro
  • Diffusore: plexiglass opale
  • Classe isolamento: Classe I
  • Garanzia: 3 anni
BOX 1206 è un apparecchio LED da parete dal design essenziale e contemporaneo, progettato per un'illuminazione funzionale e discreta di percorsi pedonali, corridoi esterni e vie di collegamento. La distribuzione asimmetrica della luce assicura comfort visivo e sicurezza, evitando abbagliamenti e dispersioni luminose. La struttura compatta e robusta, realizzata in nylon fibra di vetro infrangibile stabilizzato ai raggi UV con cornice in alluminio pressofuso e diffusore in plexiglass opalino, è resistente agli urti (IK08) e agli agenti atmosferici (IP54). La finitura a polvere poliestere garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con colore grafite. Questo prodotto è adatto sia per applicazioni residenziali che architettoniche, integrandosi con sobrietà in qualsiasi ambiente esterno. La guarnizione in silicone ed EPDM assicura una tenuta efficace. La durata della sorgente LED è di 50.000 ore con mantenimento del flusso L70 B50. Classe di isolamento I, classe di sicurezza fotobiologica RG0, certificazione CE e garanzia post-vendita di 3 anni. Dimensioni compatte: 223 mm di lunghezza, 114 mm di larghezza, 89 mm di altezza, peso 0,6 kg. Descrizione del produttore: Box

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

114 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

110 mm

lunghezza

223 mm

altezza/profondità

89 mm

Materiale del corpo

Altro

lunghezza di montaggio

215 mm

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Nessuna funzione dimm

con scatola da incasso

Produttore

Box LED parete 1206 asimmetrico IP54 grafite esterno