Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43177000
Cod. Produttore
43177000
Cod. EAN
8012952050004

Informazioni di prodotto

  • Serie: BOX
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 4,5 W
  • Flusso luminoso: 74 lm
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Classe isolamento: II
  • Grado protezione: IP66, IK08
  • Dimensioni (LxAxP): 306x166x115 mm
Il Box 1-LED 1609 è un apparecchio di illuminazione a parete con design essenziale e contemporaneo, progettato per garantire un'illuminazione funzionale e discreta di percorsi pedonali, corridoi esterni e vie di collegamento. Dotato di una sorgente luminosa LED da 4,5 W con temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di 74 lumen, assicura comfort visivo e sicurezza grazie a una distribuzione della luce ben controllata che previene abbagliamenti e dispersioni. La struttura compatta e robusta è realizzata con corpo in nylon fibra vetro grigio RAL 7035, parte da incasso, e cornice in acciaio inox AISI 316, ideale anche per ambienti marini. Il diffusore è in vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti. L'apparecchio ha grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, con classe di isolamento II e fattore di potenza superiore a 0,9. È dotato di alimentatore integrato 50/60 Hz e garantisce una lunga durata della sorgente LED fino a 50.000 ore mantenendo alta efficienza luminosa. La finitura in acciaio inox e il design discreto lo rendono adatto sia ad applicazioni residenziali che architettoniche, integrandosi armoniosamente in qualsiasi ambiente esterno. Descrizione del produttore: Box 1 - LED

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

166 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

297 mm

lunghezza

306 mm

altezza/profondità

115 mm

Materiale del corpo

Altro

lunghezza di montaggio

157 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

4,5 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

16 LUMEN_WATT

altezza/profondità di inserimento

-115 mm

con scatola da incasso

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Box LED 4,5W 4000K IP66 Acciaio Inox Esterni Residenziali