Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43163000
Cod. Produttore
43163000
Cod. EAN
8012952634952

Informazioni di prodotto

BOX 1 1606 FLC 1X18L CELL GRIGIO

Documentazione tecnica

Il 1606 Box 1 è un diffusore rettangolare progettato per l'illuminazione elettrica, caratterizzato da un corpo in nylon rinforzato con fibra di vetro di colore grigio RAL 7035, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV per garantire durabilità e resistenza agli agenti esterni. La cornice è realizzata in ASA anch'essa stabilizzata ai raggi UV e di colore grigio RAL 7045, mentre il diffusore è in policarbonato satinato rigato, infrangibile e autoestinguente V2, che assicura una distribuzione uniforme della luce. Il riflettore interno è in policarbonato bianchissimo, anch'esso infrangibile e autoestinguente V2, per massimizzare l'efficienza luminosa. Il portalampada è in policarbonato con contatti in bronzo fosforoso, garantendo affidabilità e sicurezza. L'alimentazione è a 230V/50Hz, con cablaggio dotato di cavetto rigido da 0,50 mm² e morsettiera a 2 poli con capacità fino a 2,5 mm². Il prodotto è dotato di guarnizione di tenuta in gomma e piastra di cablaggio in policarbonato, assicurando protezione IP65 e resistenza agli urti IK08 secondo le normative EN 60529. È installabile su superfici normalmente infiammabili e classificato in doppio isolamento, rendendolo una soluzione robusta e sicura per applicazioni elettriche in ambienti interni ed esterni. La potenza assorbita è di 19 W con base 2G11 e un flusso luminoso di 1200 lumen a 4000K con indice di resa cromatica Ra 1b. (Descrizione basata sulle specifiche tecniche e immagine allegate a pagina 1) Descrizione del produttore: BOX 1 1606 FLC 1X18L CELL GRIGIOl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

2G11

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Diffusore LED 19W 1200lm IP65 IK08 grigio per interni ed esterni