Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS21492508
Cod. Produttore
21492508
Cod. EAN
8012952042474

Informazioni di prodotto

BOREALE 414 FL 1X58 CELL BIANCO
Descrizione del produttore: La plafoniera Boreale 414 FL è progettata per un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per ambienti che richiedono una sorgente luminosa singola da 58 watt. Il suo design compatto e il colore bianco si integrano facilmente in diversi contesti, garantendo funzionalità e stile. Questo apparecchio elettrico è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Adatta a installazioni che richiedono un'illuminazione diretta e affidabile, rappresenta una soluzione pratica per chi cerca efficienza e semplicità nell'illuminazione.

potenza della lampada

58 W

larghezza

40 mm

lunghezza

1568 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

82 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20