Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS21492408
Cod. Produttore
21492408
Cod. EAN
8012952088700

Informazioni di prodotto

BOREALE 414 FL 1X36 CELL BIANCO
Descrizione del produttore: Il prodotto DS21492408 è un apparecchio elettrico caratterizzato da un design funzionale e moderno, ideale per l'illuminazione con una singola sorgente luminosa da 36 watt. La finitura bianca garantisce un aspetto pulito e versatile, adatto a diversi ambienti. Questo modello è progettato per offrire efficienza e affidabilità, facilitando l'installazione e l'integrazione negli impianti elettrici. La qualità dei materiali assicura durata nel tempo e prestazioni costanti, rendendolo una scelta eccellente per soluzioni di illuminazione professionali.

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

82 mm

larghezza

40 mm

lunghezza

1268 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20