Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS21492208
Cod. Produttore
21492208
Cod. EAN
8012952088687

Informazioni di prodotto

BOREALE 414 FL 1X18 CELL BIANCO
Descrizione del produttore: La plafoniera Boreale 414 FL è progettata per l'illuminazione di ambienti con una sorgente luminosa singola da 18 watt. Il corpo in colore bianco conferisce un aspetto elegante e discreto, ideale per integrare l'illuminazione in diversi contesti. Questo apparecchio elettrico garantisce efficienza e funzionalità, offrendo una soluzione luminosa affidabile e di qualità per spazi residenziali o commerciali.

lunghezza

658 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

82 mm

potenza della lampada

18 W

larghezza

40 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20