Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS21491408
Cod. Produttore
21491408
Cod. EAN
8012952031140

Informazioni di prodotto

BOREALE 413 FL 1X36 CELL BIANCO
Descrizione del produttore: La plafoniera BOREALE 413 FL 1X36 CELL bianca è una soluzione di illuminazione elettrica progettata per offrire un'illuminazione uniforme e di qualità. Adatta per installazioni con una singola sorgente luminosa da 36 watt, questa plafoniera si distingue per il suo design funzionale e il colore bianco che si integra facilmente in diversi ambienti. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo, rendendola ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. La sua struttura compatta e il sistema di fissaggio semplice ne facilitano l'installazione e la manutenzione.

lunghezza

1268 mm

larghezza

40 mm

altezza/profondità

69 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20