Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS21491208
Cod. Produttore
21491208
Cod. EAN
8012952031126

Informazioni di prodotto

BOREALE 413 FL 1X18 CELL BIANCO
Descrizione del produttore: La plafoniera BOREALE 413 FL è progettata per un'installazione con una sorgente luminosa da 18 watt, offrendo una soluzione di illuminazione efficiente e di qualità. Il corpo del prodotto è realizzato in materiale resistente con finitura bianca, ideale per ambienti interni che richiedono una luce uniforme e diffusa. Questo apparecchio elettrico si distingue per la sua semplicità e funzionalità, garantendo prestazioni affidabili e un design sobrio che si integra facilmente in diversi contesti abitativi o lavorativi.

larghezza

40 mm

lunghezza

658 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

69 mm

potenza della lampada

18 W

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20