› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Accessori per ventilazione

Bocchetta mandata ripresa regolabile BOREA 80 ventilazione residenziale

Cod. Rexel VR23198
Cod. Produttore 0000023198
Cod. EAN 8010300231983

Informazioni principali

  • Serie: BOREA 80
  • Mandata/ripresa: Regolabile
  • Tipo: Bocchetta
  • Modello: VR23198

Descrizione del prodotto

Bocchetta di ventilazione tonda in plastica di colore bianco, caratterizzata da un design semplice e funzionale. Ideale per applicazioni elettriche e impianti di aerazione, garantisce un'efficace circolazione dell'aria senza valvole di scarico o alimentazione. La forma tonda assicura una facile installazione e adattabilità in diversi contesti, mentre il materiale plastico conferisce leggerezza e resistenza nel tempo. Prodotto versatile per soluzioni di ventilazione in ambienti residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Bocchetta di mandata/ripresa a lancio regolabile.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

forma

Tondo

profondità di incasso

10 mm

materiale

Plastica

Anello per la costruzione di

Altro

Larghezza facciata

110 mm

Diametro facciata

80 mm

Con controllo del volume

Lunghezza facciata

100 mm

Diametro nominale condotto di collegamento

80 mm

Bocchetta mandata ripresa regolabile BOREA 80 ventilazione residenziale