›

BOREA-80

Cod. Rexel MESO5416033600
Cod. Produttore 5416033600
Cod. EAN 8413893876362

Informazioni principali

  • Serie: BOREA
  • Materiale: Plastica bianca
  • Uso: Estrazione e impulsione
  • Applicazioni: Flusso singolo/doppio
  • Installazione: Soffitti e pareti
  • Tipo: Valvola
  • Adatta per: Climatizzazione
  • Design: Compatto e versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: White plastic valve. It is used for extraction or impulsion in single-flow, double-flow or air conditioning installations. It can be mounted on false ceilings and walls.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

forma

Tondo

materiale

Plastica

Valvola di scarico aria

Valvola di alimentazione aria

Serie

BOREA

BOREA-80