› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Accessori per ventilazione

BOREA 125 bocchetta mandata/ripresa regolabile ventilazione residenziale

Cod. Rexel VR23199
Cod. Produttore 0000023199
Cod. EAN 8010300231990

Informazioni principali

  • Serie: BOREA 125
  • Tipo: Bocchetta mandata
  • Funzione: Lancio regolabile

Descrizione del prodotto

Bocchetta di ventilazione circolare in plastica di colore bianco, caratterizzata da una forma tonda con griglia a linee ondulate. Progettata per garantire un'efficace distribuzione dell'aria negli impianti di ventilazione, si distingue per la sua resistenza e facilità di installazione. Ideale per applicazioni in ambito elettrico e impiantistico, assicura funzionalità e durata nel tempo senza la presenza di valvole di scarico o alimentazione aria integrate. Descrizione del produttore: Bocchetta di mandata/ripresa a lancio regolabile.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

forma

Tondo

profondità di incasso

10 mm

materiale

Plastica

Anello per la costruzione di

Altro

Larghezza facciata

165 mm

Diametro facciata

125 mm

Con controllo del volume

Lunghezza facciata

165 mm

Diametro nominale condotto di collegamento

125 mm

BOREA 125 bocchetta mandata/ripresa regolabile ventilazione residenziale