›

BOREA-125

Cod. Rexel MESO5416996100
Cod. Produttore 5416996100
Cod. EAN 8413893335999

Informazioni principali

  • Descrizione: BOREA-125
  • Serie: BOREA
  • Materiale: Plastica bianca
  • Uso: Estrazione/impulsione
  • Applicazioni: Impianti aria condizionata
  • Montaggio: Soffitti e pareti
  • Tipo flusso: Singolo/doppio flusso
  • Installazione: Falso soffitto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: White plastic valve. It is used for extraction or impulsion in single-flow, double-flow or air conditioning installations. It can be mounted on false ceilings and walls.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

forma

Tondo

materiale

Plastica

Valvola di scarico aria

Valvola di alimentazione aria

Serie

BOREA

BOREA-125