Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ001DFWN1700
Cod. Produttore
001DFWN1700
Cod. EAN
8050456054531

Informazioni di prodotto

  • Temperatura esercizio: -20 ÷ +55 °C
  • Velocità max: 12 m/min
  • Portata max relè: 3 A / 24 V
  • Materiale: TPE 65 SHORT A
  • Grado protezione: IP54
  • Lunghezza: 1700 mm
  • Colore: Grigio chiaro RAL 7040
  • Serie: DFWN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Bordo sensibile di sicurezza in gomma con contatto meccanico. L = 1700 mm. Colore grigio chiaro RAL 7040.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Bordo sensibile sicurezza gomma contatto meccanico 1700 mm grigio chiaro RAL 7040

€ 108,68 x 1 pz.
(pz.)