Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Accessori per apparecchi di illuminazione /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ001DFWN2500N
Cod. Produttore
001DFWN2500N
Cod. EAN
8050456089465

Informazioni di prodotto

  • Materiale: TPE 65 SHORT A
  • Lunghezza: 2500 mm
  • Colore: nero RAL 9005
  • Grado protezione: IP54
  • Temp. esercizio: -20 ÷ +55 °C
  • Velocità max anta: 12 m/min
  • Portata max contatti: 3 A / 24 V
  • Serie: DFWN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Bordo sensibile di sicurezza in gomma con contatto meccanico. L = 2500 mm. Colore nero RAL 9005.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

BORDO SENSIBILE DI SIC. NERE L 25