›

BOCP-80

Cod. Rexel MESO5209151700
Cod. Produttore 5209151700
Cod. EAN 8413893239433

Informazioni principali

  • Serie: BOCP
  • Materiale: Polipropilene
  • Applicazione: Valvole di scarico
  • Tipo installazione: Cartongesso
  • Flusso: VMC semplice/doppio
  • Fissaggio: Con morsetti
  • Guarnizione: Per tenuta ermetica
  • Colore: Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Plastic exhaust valves manufactured from injection moulded white polypropylene plastic. Used for extraction in VMC simple or double flow installations.Can be fitted:In plaster board ceilings: inlet with clamps (BOCP). The clamping sleeve, made of plastic, has three securing clamps. A gasket ensures securing to the duct as sealing.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

forma

Tondo

materiale

Plastica

Valvola di scarico aria

Anello per la costruzione di

Guarnizione anulare

Serie

BOCP

BOCP-80