›

BOCP-125

Cod. Rexel MESO5209151800
Cod. Produttore 5209151800
Cod. EAN 8413893239464

Informazioni principali

  • Materiale: Polipropilene bianco
  • Applicazione: Valvola di scarico
  • Installazione: Soffitti in cartongesso
  • Fissaggio: 3 morsetti di bloccaggio
  • Guarnizione: Per tenuta condotto
  • Dimensioni (mm): D1 122, D2 159, H 100
  • Uso: VMC flusso semplice/doppio
  • Serie: BOCP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Plastic exhaust valves manufactured from injection moulded white polypropylene plastic. Used for extraction in VMC simple or double flow installations.Can be fitted:In plaster board ceilings: inlet with clamps (BOCP). The clamping sleeve, made of plastic, has three securing clamps. A gasket ensures securing to the duct as sealing.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

forma

Tondo

materiale

Plastica

Valvola di scarico aria

Anello per la costruzione di

Guarnizione anulare

Serie

BOCP

BOCP-125