Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
CP2047863
Cod. Produttore
2047863
Cod. EAN
4012196332281

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 129 TB M40 boccola
  • Tipo: Terminale separa
  • Applicazione: Per tubi metrica
  • Montaggio: Apribile senza scollegare
  • Normativa: Uso conforme a norma
  • Serie: Metal pipes
  • Uso: Riparazioni impianti
  • Quantità consigliata: 30 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Profilato di sospensione a U in acciaio zincato a caldo per immersione, con dimensioni 50 x 30 mm e lunghezza di 300 mm, dotato di piastra di testa saldata per il fissaggio a soffitti in calcestruzzo orizzontali e supporti in acciaio. Il materiale garantisce elevata resistenza e durata, con uno spessore lamiera di 2 mm. Il profilato supporta carichi di trazione fino a 5 kN e mantiene la funzionalità anche con mensole di lunghezza 200 mm e 400 mm. La superficie non è trattata ulteriormente, assicurando un prodotto robusto e affidabile per applicazioni elettriche e di sospensione. Conforme alla norma DIN EN ISO 1461, il prodotto è privo di alogeni e realizzato in plastica polietilene per le parti isolate, con un impatto ambientale contenuto. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Boccola terminale apribile, metrica, per l'innesto su tubi per installazioni elettriche. Può essere utilizzata per riparazioni su impianti pre-esistenti, secondo la norma vigente. Non è quindi necessario scollegare i cavi per effettuare il montaggio.

colore

Grigio

Tipologia

Inserire

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polietilene (PE)

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

40 mm

Serie

Metal pipes

Produttore

Boccola terminale apribile metrica per tubi elettrici installazioni rapide