Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
CP2047831
Cod. Produttore
2047831
Cod. EAN
4012196332250

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 129 TB M20 boccola
  • Tipo: Terminale separa
  • Montaggio: Apribile, metrica
  • Utilizzo: Per tubi elettrici
  • Normativa: Riparazioni impianti
  • Installazione: Senza scollegare cavi
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: Metal pipes

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Profilato di sospensione a U in acciaio zincato a caldo per immersione, con dimensioni 50 x 30 mm e lunghezza 300 mm. Dotato di supporto a soffitto saldato, è progettato per il fissaggio a soffitti in calcestruzzo orizzontali e supporti in acciaio. Il profilato presenta uno spessore della lamiera di 2 mm e garantisce un carico di trazione massimo di 5 kN, con mantenimento funzionale anche per mensole di lunghezza 200 mm e 400 mm. La superficie è zincata secondo la norma DIN EN ISO 1461, assicurando resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità nel fissaggio strutturale. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Boccola terminale apribile, metrica, per l'innesto su tubi per installazioni elettriche. Può essere utilizzata per riparazioni su impianti pre-esistenti, secondo la norma vigente. Non è quindi necessario scollegare i cavi per effettuare il montaggio.

colore

Grigio

Tipologia

Inserire

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polietilene (PE)

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

20 mm

Serie

Metal pipes

Produttore

Boccola terminale apribile metrica per tubi elettrici installazioni rapide