Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXBC50
Cod. Produttore
BC50
Cod. EAN
8030343014848

Informazioni di prodotto

Boccola terminale facile da installare, ideale per proteggere i cavi durante l'inserimento nel tubo zincato.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione a pressione semplice e veloce
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei cavi da abrasioni
  • Maggiore durata dell’impianto elettrico
Boccola BC 50 in plastica di alta qualità, realizzata in polietilene senza alogeni, ideale per tubi standard da 50 mm. Progettata con superficie lucidata e sistema a innesto per un montaggio rapido e sicuro. Questo componente garantisce resistenza e sicurezza negli impianti elettrici, assicurando protezione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Boccola terminale da inserire a pressione sulla parte finale del tubo zincato STD -STDX. Protegge i cavi da possibili abrasioni che si possono verificare durante l'infilaggio degli stessi.

colore

Nero

Tipologia

A innesto

senza alogeni

qualità del materiale

Polietilene (PE)

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

50 mm

superficie lucidata

Produttore

Boccola terminale BC50 plastica protezione cavi tubo zincato

€ 1,10 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info