Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXBC16
Cod. Produttore
BC16
Cod. EAN
8030343014763

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BOCCOLA BC 16 PER TUBO STD16
  • Protezione cavi: Contro abrasioni
  • Applicazione: Inserimento a pressione
  • Compatibilità: Tubo zincato STD - STDX
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: TXBC16
Boccola BC 16 in plastica di alta qualità, realizzata in polietilene (PE) senza alogeni, ideale per tubi standard da 16 mm. Progettata con superficie lucidata e finitura non trattata, garantisce una connessione sicura e resistente nel settore elettrico. La tipologia a innesto facilita l’installazione e assicura un’ottima tenuta, combinando funzionalità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Boccola terminale da inserire a pressione sulla parte finale del tubo zincato STD -STDX. Protegge i cavi da possibili abrasioni che si possono verificare durante l'infilaggio degli stessi.

colore

Nero

Tipologia

A innesto

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polietilene (PE)

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

16 mm

superficie lucidata

Produttore

Boccola terminale BC16 protezione cavi tubo zincato STD16

€ 0,2545 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info