›

BOC-200

Cod. Rexel MESO5416406600
Cod. Produttore 5416406600
Cod. EAN 8413893047878

Informazioni principali

  • Descrizione: BOC-200
  • Serie: BOC
  • Tipo: Connettore ingresso
  • Posizione: Estremità condotto
  • Applicazione: Collegamento elettrico
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: inlet connector at the end of the duct

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

forma

Tondo

materiale

Plastica

Valvola di scarico aria

Diametro facciata

225 mm

Diametro nominale condotto di collegamento

225 mm

Serie

BOC

BOC-200