Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ751030
Cod. Produttore
BIZ751030
Cod. EAN
3700420323112

Informazioni di prodotto

Rotolo asciugatutto in pura ovatta di cellulosa bianca, ideale per ambienti professionali e industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da trasportare e posizionare grazie al formato rotolo doppio.
  • Installazione rapida e senza complicazioni, risparmiando tempo prezioso.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata capacità di assorbimento con 1.000 fogli per rotolo.
  • Materiale ecologico e di qualità, per una pulizia efficace e sostenibile.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Bobine di asciugamani in carta di alta qualità ideali per ambienti professionali e industriali. Il prodotto si presenta in confezione da due rotoli, garantendo una buona autonomia e praticità d’uso. La carta è resistente e assorbente, adatta a garantire igiene e pulizia in modo efficiente. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e professionale, adatto a diversi contesti di utilizzo. Queste bobine sono pensate per sistemi di distribuzione compatibili, offrendo una soluzione funzionale per il mantenimento degli standard igienici. Descrizione del produttore: Rotolo asciugatutto (x 2), pura ovatta di cellulosa bianca. Ciascun rotolo contiene 1.000 fogli (foglio con dimensione di 300 x 210 mm, grammatura di 2 x 20 g/mm²). Articolo pratico: è possibile srotolare centralmente e lateralmente il prodotto.

colore

Bianco

Tipologia

Fazzoletti di carta

imballaggio

Rullo

Numero di strati

2

Numero di fogli

1000

Lunghezza del foglio

300 mm

Larghezza del foglio

210 mm

Lunghezza del rotolo

300 m

Diametro rullo

21 mm

Serie

Biz Hygi / ne

Produttore

BOBINE DI ASCIUGAMANI X2

€ 35,95 x 1 pz.
(pz.)
35 pz.
Q.tà consigliata info