Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710353
Cod. Produttore
BIZ710353
Cod. EAN
3700420329961

Informazioni di prodotto

Bobina di cavetto in acciaio da 2,5 mm x 150 m, ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al cavo intrecciato flessibile.
  • Risparmio di tempo con bobina da 150 metri pronta all’uso.
  • Compatibilità con chiavistelli specifici per un fissaggio rapido.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza e durata nel tempo.
  • Supporto affidabile per sospensioni statiche e materiali elettrici.
  • Contribuisce a impianti più sicuri ed efficienti.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Bobina di cavo elettrico da 150 metri con sezione di 2,5 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono un conduttore affidabile e di qualità. Il cavo è progettato per garantire una trasmissione efficiente della corrente, offrendo resistenza e durata nel tempo. Perfetto per applicazioni domestiche e professionali, assicura facilità di posa e sicurezza negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Bobina di cavetto in acciaio, 2,5 mm x 150 m, perfetta per filo con chiusura a cappio, per sostenere materiale e per sospensioni statiche. Cavo in acciaio intrecciato. Consiglio: da usare con i chiavistelli BIZ 710 405, BIZ 710 406 e BIZ 710 408.

colore

Grigio

diametro esterno

2,5 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1770 N

numero di fili singoli

49

carico di rottura

5500 N

Produttore

Bobina cavetto acciaio 2,5 mm 150 m per sospensioni e supporti statici