›

BOB.CAVO MULTIPOLARE NPI 6X0,50

Cod. Rexel CSBNPI6X0,50B
Cod. Produttore B8106050B

Informazioni principali

  • Tipo: Multipolare NPI
  • Conduttori: 6
  • Sezione cavo: 0,50 mm²
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Resistente e durevole
  • Serie: CSBNPI6X0,50B
  • Flessibilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Il cavo multipolare NPI 6X0,50 è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia. La sua configurazione a sei conduttori con un diametro di 0,50 mm lo rende ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La protezione del cavo è studiata per resistere a condizioni di utilizzo difficili, assicurando longevità e prestazioni ottimali. Grazie alla sua versatilità, è adatto per una varietà di impieghi, dall'installazione di impianti elettrici domestici a soluzioni industriali. Il cavo NPI 6X0,50 è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto di qualità superiore per garantire sicurezza e funzionalità nei propri progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo multipolare NPI 6X0,50 è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia. La sua configurazione a sei conduttori con un diametro di 0,50 mm lo rende ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La protezione del cavo è studiata per resistere a condizioni di utilizzo difficili, assicurando longevità e prestazioni ottimali. Grazie alla sua versatilità, è adatto per una varietà di impieghi, dall'installazione di impianti elettrici domestici a soluzioni industriali. Il cavo NPI 6X0,50 è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto di qualità superiore per garantire sicurezza e funzionalità nei propri progetti elettrici.
BOB.CAVO MULTIPOLARE NPI 6X0,50