›

BOB.CAVO MULTIPOLARE NPI 4X0,75

Cod. Rexel CSBNPI4X0,75S
Cod. Produttore CSBNPI4X0,75S
Cod. EAN 0200002716859

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 4x0,75 mm²
  • Tipo cavo: Multipolare NPI
  • Applicazioni: Industriale e domestico
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Usura e ambientale
  • Uso: Impianti e automazione
  • Serie: CSBNPI4X0,75S
  • Durata: Lunga vita utile

Descrizione del prodotto

Il cavo multipolare NPI 4X0,75 è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un'eccezionale conduttività e resistenza, rendendolo ideale per l'installazione in ambienti sia industriali che domestici. La configurazione a quattro conduttori da 0,75 mm² consente una distribuzione ottimale dell'energia, assicurando una connessione sicura e duratura. La sua versatilità lo rende adatto per l'uso in impianti elettrici, sistemi di automazione e dispositivi di controllo. La protezione contro l'usura e le condizioni ambientali avverse contribuisce a prolungare la vita utile del cavo, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo multipolare NPI 4X0,75 è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un'eccezionale conduttività e resistenza, rendendolo ideale per l'installazione in ambienti sia industriali che domestici. La configurazione a quattro conduttori da 0,75 mm² consente una distribuzione ottimale dell'energia, assicurando una connessione sicura e duratura. La sua versatilità lo rende adatto per l'uso in impianti elettrici, sistemi di automazione e dispositivi di controllo. La protezione contro l'usura e le condizioni ambientali avverse contribuisce a prolungare la vita utile del cavo, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.
BOB.CAVO MULTIPOLARE NPI 4X0,75