›

BOB.CAVO MULTIPOLARE NPI 4X0,75

Cod. Rexel CSBNPI4X0,75B
Cod. Produttore B8104075B
Cod. EAN 0200002716859

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: Multipolare NPI
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Contro interferenze
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Serie: CSBNPI4X0,75B

Descrizione del prodotto

Il cavo multipolare CSBNPI4X0,75B è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni elettriche. Con una struttura di 4 conduttori di sezione 0,75 mm², questo cavo è ideale per impieghi in cui è richiesta una conduzione sicura ed efficiente. La sua versatilità lo rende adatto per l'uso in ambienti residenziali e commerciali, dove la necessità di installazioni elettriche conformi agli standard di sicurezza è fondamentale. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre un'ottima resistenza all'usura e una protezione efficace contro le interferenze elettriche. La sua progettazione permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo una scelta eccellente per elettricisti e professionisti del settore. La flessibilità del cavo facilita anche la gestione durante le operazioni di montaggio, assicurando una maggiore praticità nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: Il cavo multipolare CSBNPI4X0,75B è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni elettriche. Con una struttura di 4 conduttori di sezione 0,75 mm², questo cavo è ideale per impieghi in cui è richiesta una conduzione sicura ed efficiente. La sua versatilità lo rende adatto per l'uso in ambienti residenziali e commerciali, dove la necessità di installazioni elettriche conformi agli standard di sicurezza è fondamentale. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre un'ottima resistenza all'usura e una protezione efficace contro le interferenze elettriche. La sua progettazione permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo una scelta eccellente per elettricisti e professionisti del settore. La flessibilità del cavo facilita anche la gestione durante le operazioni di montaggio, assicurando una maggiore praticità nell'uso quotidiano.
BOB.CAVO MULTIPOLARE NPI 4X0,75