›

BOB.CAVO MULTIPOLARE NPI 4X0,50

Cod. Rexel CSBNPI4X0,50B
Cod. Produttore B8104050B

Informazioni principali

  • Tipo: Multipolare NPI
  • Sezione conduttori: 4x0,50 mm²
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Costruzione: Alta resistenza meccanica
  • Flessibilità: Adatto a spazi ristretti
  • Durata: Lunga durata garantita
  • Serie: CSBNPI
  • Uso: Installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Il cavo multipolare NPI 4X0,50 è un prodotto essenziale per qualsiasi applicazione elettrica. Questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività e resistenza, rendendolo ideale per l'installazione in vari ambienti. La sua costruzione multipolare consente di gestire più circuiti elettrici contemporaneamente, aumentando l'efficienza e la versatilità. Con un diametro di 0,50 mm, offre un equilibrio perfetto tra flessibilità e robustezza, facilitando l'installazione in spazi ristretti. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Questo cavo è particolarmente adatto per applicazioni residenziali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Con il suo design innovativo, il cavo multipolare NPI 4X0,50 rappresenta una scelta sicura e performante per i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo multipolare NPI 4X0,50 è un prodotto essenziale per qualsiasi applicazione elettrica. Questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività e resistenza, rendendolo ideale per l'installazione in vari ambienti. La sua costruzione multipolare consente di gestire più circuiti elettrici contemporaneamente, aumentando l'efficienza e la versatilità. Con un diametro di 0,50 mm, offre un equilibrio perfetto tra flessibilità e robustezza, facilitando l'installazione in spazi ristretti. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Questo cavo è particolarmente adatto per applicazioni residenziali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Con il suo design innovativo, il cavo multipolare NPI 4X0,50 rappresenta una scelta sicura e performante per i professionisti del settore elettrico.
BOB.CAVO MULTIPOLARE NPI 4X0,50