›

BOB.CAVO MULTIPOLARE NPI 16X0,50

Cod. Rexel CSBNPI16X0,50S
Cod. Produttore CSBNPI16X0,50S

Informazioni principali

  • Tipo: Multipolare NPI
  • Sezione cavo: 16x0,50 mm
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Resistenza ambientale: Alta
  • Durata: Lunga
  • Serie: CSBNPI
  • Installazione: Spazi ristretti

Descrizione del prodotto

Il cavo multipolare NPI 16X0,50 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua struttura multipolare consente una gestione efficiente dell'energia, rendendolo perfetto per utilizzi in ambito industriale e commerciale. Con un diametro di 0,50 mm, offre una buona flessibilità, facilitando il montaggio anche in spazi ristretti. Grazie alla sua robustezza, il cavo NPI è in grado di resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando una lunga durata nel tempo. Scegliere questo cavo significa optare per una soluzione efficace e sicura per le proprie esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo multipolare NPI 16X0,50 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua struttura multipolare consente una gestione efficiente dell'energia, rendendolo perfetto per utilizzi in ambito industriale e commerciale. Con un diametro di 0,50 mm, offre una buona flessibilità, facilitando il montaggio anche in spazi ristretti. Grazie alla sua robustezza, il cavo NPI è in grado di resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando una lunga durata nel tempo. Scegliere questo cavo significa optare per una soluzione efficace e sicura per le proprie esigenze elettriche.
BOB.CAVO MULTIPOLARE NPI 16X0,50