›

BOB.CAVO MULTIPOLARE NPI 16X0,50

Cod. Rexel CSBNPI16X0,50B
Cod. Produttore B8116050B

Informazioni principali

  • Tipo: Multipolare NPI
  • Sezione: 16 x 0,50 mm²
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiale: Alta qualità resistente
  • Installazione: Rigido e sicuro
  • Compatibilità: Eccellente integrazione
  • Gestione segnali: Ottimale
  • Serie: CSBNPI

Descrizione del prodotto

Il cavo multipolare NPI 16X0,50 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una rigidità adeguata per un'installazione sicura e affidabile. Con un design versatile, è adatto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale avere un cavo che possa resistere a condizioni operative impegnative. La sua costruzione multipolare consente una migliore gestione dei segnali, rendendolo ideale per sistemi complessi. Grazie alla sua eccellente compatibilità, il cavo NPI 16X0,50 si integra facilmente con altre componenti elettriche, assicurando un funzionamento fluido e senza interruzioni. Questo cavo rappresenta una scelta ideale per chi cerca efficienza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo multipolare NPI 16X0,50 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una rigidità adeguata per un'installazione sicura e affidabile. Con un design versatile, è adatto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale avere un cavo che possa resistere a condizioni operative impegnative. La sua costruzione multipolare consente una migliore gestione dei segnali, rendendolo ideale per sistemi complessi. Grazie alla sua eccellente compatibilità, il cavo NPI 16X0,50 si integra facilmente con altre componenti elettriche, assicurando un funzionamento fluido e senza interruzioni. Questo cavo rappresenta una scelta ideale per chi cerca efficienza e durata nel tempo.
BOB.CAVO MULTIPOLARE NPI 16X0,50