› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Condotti di ventilazione ed accessori

Bocchetta mandata ripresa aria alluminio alette regolabili

Cod. Rexel VR22217
Cod. Produttore 0000022217
Cod. EAN 8010300222172

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x150 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Alette: Doppio filare regolabile
  • Regolazione: Manuale e singola
  • Funzione: Mandata e ripresa
  • Serie: BM
  • Tipo: Bocchetta
  • Uso: Impianti ventilazione

Descrizione del prodotto

Bocchetta mandata in alluminio di dimensioni 300x150, progettata per garantire un'efficace distribuzione dell'aria negli impianti di ventilazione. La struttura robusta in alluminio assicura durata e resistenza alla corrosione, mentre il design con serranda integrata permette un controllo preciso del flusso d'aria. Ideale per applicazioni in ambito elettrico e di climatizzazione, offre un'installazione versatile e funzionale. Descrizione del produttore: Bocchetta di mandata/ripresa in alluminio con doppio filare di alette regolabili manualmente e singolarmente.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

forma

Altro

profondità di incasso

20 mm

materiale

Alluminio

Anello per la costruzione di

Altro

Larghezza facciata

300 mm

Diametro facciata

125 mm

Con controllo del volume

Lunghezza facciata

150 mm

Diametro nominale condotto di collegamento

125 mm

Bocchetta mandata ripresa aria alluminio alette regolabili