› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Condotti di ventilazione ed accessori

Bocchetta mandata rettangolare 300x100 con serranda ventilazione civile residenziale

Cod. Rexel VR22216
Cod. Produttore 0000022216
Cod. EAN 8010300222165

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x100 mm
  • Tipo: Bocchetta mandata
  • Serranda: Integrazione serranda
  • Alette: Orizzontali fisse
  • Alettature: Verticabili mobili
  • Regolazione: Manuale
  • Applicazione: Condotti quadrati/rettangolari
  • Serie: VR22216

Descrizione del prodotto

Bocchetta mandata in alluminio di dimensioni 300x100 mm, progettata per garantire un'efficiente distribuzione dell'aria negli impianti di ventilazione. La struttura robusta e leggera assicura durata e facilità di installazione, mentre le alette regolabili permettono un controllo preciso del flusso d'aria. Adatta per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, combina funzionalità e resistenza con un design essenziale. Descrizione del produttore: BOCCHETTA DI MANDATA E SERRANDA

• Bocchetta di mandata/ripresa rettangolare con alette orizzontali fisse e alettature verticabili mobili,a regolazione manuale.Da applicare a condotti di ventilazione quadrati o rettangolari mediante controtelaio, oppure a condotti circolari mediante relativi plenum.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

forma

Altro

profondità di incasso

20 mm

materiale

Alluminio

Anello per la costruzione di

Altro

Larghezza facciata

300 mm

Diametro facciata

100 mm

Con controllo del volume

Lunghezza facciata

100 mm

Diametro nominale condotto di collegamento

100 mm

Bocchetta mandata rettangolare 300x100 con serranda ventilazione civile residenziale