› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Condotti di ventilazione ed accessori

Bocchetta mandata rettangolare 200x100 con serranda per ventilazione

Cod. Rexel VR22215
Cod. Produttore 0000022215
Cod. EAN 8010300222158

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x100 mm
  • Tipo: Bocchetta mandata
  • Serranda: Inclusa
  • Regolazione: Manuale
  • Alette: Fisse e mobili
  • Montaggio: Condotti quadrati/rett.
  • Applicazione: Ventilazione
  • Serie: VR22215

Descrizione del prodotto

Bocchetta mandata in alluminio di dimensioni 200x100 millimetri, progettata per la distribuzione e regolazione dell'aria in impianti di ventilazione. Il prodotto presenta una struttura robusta e leggera, ideale per applicazioni in sistemi di climatizzazione e condizionamento. La finitura in alluminio garantisce resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo. La bocchetta è dotata di serranda per il controllo del flusso d'aria, offrendo funzionalità e praticità nell'installazione e nell'uso. Descrizione del produttore: BOCCHETTA DI MANDATA E SERRANDA

• Bocchetta di mandata/ripresa rettangolare con alette orizzontali fisse e alettature verticabili mobili,a regolazione manuale.Da applicare a condotti di ventilazione quadrati o rettangolari mediante controtelaio, oppure a condotti circolari mediante relativi plenum.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

forma

Altro

profondità di incasso

20 mm

materiale

Alluminio

Anello per la costruzione di

Altro

Larghezza facciata

200 mm

Diametro facciata

100 mm

Con controllo del volume

Lunghezza facciata

100 mm

Diametro nominale condotto di collegamento

100 mm

Bocchetta mandata rettangolare 200x100 con serranda per ventilazione