Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Cod. Rexel
LWP1RA4P40A300
Cod. Produttore
P1RA4P40A300
Cod. EAN
8013975218280
Descrizione del produttore: BLOCCO DIFFERENZIALE, 4P - TIPO A, 40A (I?n 300mA)

corrente nominale

40 A

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

numero di poli

4

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

10 ... 10 A

tensione nominale

230 ... 400 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Produttore

Blocco differenziale 4 poli 40A tipo A 300mA protezione impianti elettrici