Prodotti /

Cod. Rexel
LWP1RA2P40A030
Cod. Produttore
P1RA2P40A030
Cod. EAN
8013975218198
Descrizione del produttore: BLOCCO DIFFERENZIALE, 2P - TIPO A, 40A (I?n 30mA)

corrente nominale

40 A

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

10 ... 10 A

tensione nominale

230 ... 230 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Produttore

Blocco differenziale 2 poli 40A tipo A 30mA protezione impianti elettrici