Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710365
Cod. Produttore
BIZ710365
Cod. EAN
3700420325871

Informazioni di prodotto

Il chiavistello di sospensione BizLine garantisce un'installazione rapida e sicura per impianti elettrici e di illuminazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio con sistema di sblocco integrato
  • Regolazione precisa della canalina e del condotto
  • Risparmio di tempo grazie alla semplicità d’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Supporta carichi fino a 70 kg con cavetto Ø 2,5 mm
  • Installazione stabile e duratura
  • Contribuisce all’efficienza energetica dell’impianto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola portacavi con 25 serrature progettata per fissare cavi elettrici di sezione compresa tra 1.5 e 2.5 mm. Realizzata con materiali resistenti per garantire sicurezza e stabilità nelle installazioni elettriche, è ideale per organizzare e bloccare cavi in modo efficiente, assicurando una connessione stabile e duratura. Perfetta per applicazioni professionali nel settore elettrico, offre facilità di utilizzo e affidabilità. Descrizione del produttore: Chiavistello di sospensione Ø 1,5-2,5 mm (x 100) con sistema di sblocco integrato. Regolazione precisa della canalina portacavi, condotto di ventilazione, impianto d'illuminazione, fino a 70 kg con il cavetto BizLine Ø 2,5 mm.

Carico di lavoro consentito

35 kg

Materiale foro/tenditore

Zinco

Serie

ISOBIZ

Produttore

Blocco sospensione con sblocco integrato per canaline portacavi e impianti fino 70 kg