Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA1KN02
Cod. Produttore
LA1KN02
Cod. EAN
3389110500028

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys K contactors
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Contatti ausiliari: 2 NC
  • Corrente termica: 10 A a 50 °C
  • Montaggio: frontale a clip
  • Connessioni: morsetti a vite
  • Grado di protezione: IP20
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, CE, UKCA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco di contatti ausiliari istantanei TeSys K, per contattori LC.K, LP.K, CA.K con morsetti a vite. Dispone di 2NC contatti classificati fino a 10A 690V AC, collegamento mediante morsetti a vite. Montaggio frontale tramite clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC),

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Blocco contatti ausiliari TeSys - 2NC - Conn. faston