Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TECA4KN22BW3
Cod. Produttore
CA4KN22BW3
Cod. EAN
3389110428599

Informazioni di prodotto

  • Contatti: 2NO + 2NC
  • Tensione comando: 24 V CC
  • Corrente termica: 10 A (50 °C)
  • Potere chiusura: 110 A IEC 60947
  • Grado protezione: IP2X
  • Dimensioni (A×L×P): 58×45×57 mm
  • Frequenza commutazione: 6000 cicli/h
  • Serie: TeSys Control Relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CA4KN22BW3 è un relè di controllo Schneider Electric TeSys K per le categorie di impiego AC-15 fino a 690V e DC-13 fino a 600V. E' composto da 4 contatti (2NA + 2NC), una bobina CC a basso consumo da 24 V con dispositivo di soppressione integrato e collegamento mediante morsetti a vite. Progettato per applicazioni severe con elevate velocità di funzionamento fino a 6.000 cicli/ora, offre affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine),

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

larghezza

45 mm

altezza

77 mm

profondità

84 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

10 A

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

0,005 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale

10 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

TeSys Control Relays

Produttore

Contattore ausiliario TeSys CA4K - 2 NO + 2 NC - - 10 A - 24 V CC