Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9120LCN6M
Cod. Produttore
C9120LCN6M
Cod. EAN
8005543617939

Informazioni di prodotto

Blocco di bussole ottiche MM (multimodali ) 6 fibre LC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Blocco bussole per fibra ottica multimodale 50/125 con 6 prese mobili LC-Duplex. Progettato per garantire connessioni affidabili e di alta qualità in reti di comunicazione dati, offre una soluzione compatta e funzionale per l’organizzazione delle fibre ottiche. Il prodotto è dotato di scatola integrata e si adatta perfettamente a installazioni che richiedono un elevato numero di connessioni in spazi ridotti, assicurando facilità di manutenzione e gestione. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per ambienti professionali e infrastrutture di rete avanzate. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Blocco di bussole ottiche MM (multimodali ) 6 fibre LC

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

larghezza

108,8 mm

altezza

23 mm

profondità

38,4 mm

tipo di fibra

Multimode 50/125

numero RAL

9017

con scatola

Numero prese gestite

6

con numero di prese mobili/adattatori

6

tipo di connettore esterno

LC-Duplex

tipo di connettore interno

LC-Duplex

Serie

BTNET

Produttore

Blocco bussole fibra ottica 6 fibre LC multimodale per domotica residenziale