Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan gruppo 19" prese per alimentazione / pdu /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC915306C
Cod. Produttore
C915306C
Cod. EAN
8005543588635

Informazioni di prodotto

Blocco di alimentazione 19” per apparati attivi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Multipresa PDU da 19 pollici con 6 prese standard di tipo tedesco dotate di contatto di protezione (tipo F). Progettata per il montaggio sia orizzontale che verticale, è fornita con cordicella di raccordo e spina per un collegamento elettrico semplice e sicuro. Ideale per la distribuzione di energia in ambienti professionali, garantisce affidabilità e compatibilità con dispositivi elettrici dotati di pin di terra. La struttura compatta e resistente assicura una gestione efficiente dell’alimentazione in spazi ridotti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: blocco di alimentazione 19” per alimentazione di apparati attivi - composto da 6 prese standard tedesco bipasso - completo di cavo d\'alimentazione 3 m - sistema di fissaggio rapido senza viti PUSH TO FIX, premere per fissare ruotare per sbloccare - guida cavo incorporata

corrente nominale

16 A

colore

Nero

larghezza

44,45 mm

altezza

44,45 mm

profondità

50 mm

tensione di alimentazione

230 V

quota di fissaggio

482,6 mm (19 pollici)

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

6

lunghezza del cavo

3 m

lunghezza

482,6 mm

numero di unità di altezza (UA)

1

collegamento elettrico

Cordicella di raccordo con spina

direzione di montaggio

Orizzontale/verticale

esecuzione del collegamento elettrico

Contatto di protezione (tipo F)

con materiale di fissaggio

numero di prese con pin di terra

6

categoria di sovratensione

2

analisi

Locale

diametro di montaggio

482,6 mm

Serie

BTNET

Produttore

Blocco alimentazione 19” 6 prese standard tedesco per rack

(pz.)
8 pz.
Q.tà consigliata info