› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Blocco alimentazione 19” 6 prese protezione sovratensione per apparati attivi

Cod. Rexel BTIC915306CPL
Cod. Produttore C915306CPL
Cod. EAN 8005543588727

Informazioni principali

  • Serie: BTNET
  • Tensione: 19”
  • Prese: 6 standard tedesco
  • Limitatore: Protezione sovratensione
  • LED alimentazione: bianco
  • LED limitatore: verde
  • Cavo alimentazione: 3 m
  • Fissaggio: Push to fix rapido

Descrizione del prodotto

Multipresa PDU da 19 pollici con 6 prese con contatto di protezione tipo F, dotata di cordicella di raccordo con spina e interruttore luminoso integrato. Progettata per il montaggio orizzontale o verticale, garantisce un collegamento sicuro e affidabile con pin di terra su tutte le prese. Ideale per la distribuzione efficiente di energia elettrica in ambienti professionali e tecnici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: blocco di alimentazione 19” con limitatore di sovratensione per alimentazione di apparati attivi - Protezione contro sovralimentazione di rete, mantenendo nel contempo le prese alimentate, con LED:- LED (bianco) indica lo stato di alimentazione della PDU - LED (verde) indica se il limitatore di sovratensione è funzionante o se deve essere sostituito - composto da 6 prese standard tedesco bipasso - completo di cavo d\'alimentazione 3 m - sistema di fissaggio rapido senza viti PUSH TO FIX, premere per fissare ruotare per sbloccare - guida cavo incorporata

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

colore

Nero

larghezza

44,45 mm

altezza

44,45 mm

profondità

50 mm

tensione di alimentazione

230 V

quota di fissaggio

482,6 mm (19 pollici)

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

6

lunghezza del cavo

3 m

lunghezza

482,6 mm

numero di unità di altezza (UA)

1

collegamento elettrico

Cordicella di raccordo con spina

direzione di montaggio

Orizzontale/verticale

esecuzione del collegamento elettrico

Contatto di protezione (tipo F)

con materiale di fissaggio

numero di prese con pin di terra

6

categoria di sovratensione

2

analisi

Locale

diametro di montaggio

482,6 mm

Serie

BTNET

Blocco alimentazione 19” 6 prese protezione sovratensione per apparati attivi
€ 72,97 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info