Descrizione del prodotto
Bloccadischiuntori di potenza progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle operazioni di manutenzione elettrica. Realizzato in materiale resistente, assicura un fissaggio stabile e sicuro sui dispositivi di potenza, impedendo manovre accidentali. Il design compatto e funzionale facilita l’installazione e l’utilizzo, offrendo una protezione efficace per gli impianti elettrici a 480V e 60Hz. Ideale per applicazioni industriali e professionali dove è richiesta la massima sicurezza nell’isolamento dei circuiti. Descrizione del produttore: Blocca-disgiuntore, potenza: 480-600 V, articolo multiuso per disgiuntori da 277 V e 480-600 V. Ø massimo dell'anello del lucchetto: 7 mm.