› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

BL2-2,54/16-ST

Cod. Rexel CX2865968
Cod. Produttore 2865968
Cod. EAN 4046356448321

Informazioni principali

  • Voltaggio: range esteso
  • Protezione SIL: 2 (1oo1) / 3 (1oo2)
  • Connessione: a vite
  • Compatibilità: trasmettitori 2 e 4 fili
  • Trasparenza: protocollo HART
  • Tipo: isolatore di alimentazione
  • Serie: MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Isolatore di alimentazione per l'alimentazione di trasmettitori a 2 e 4 conduttori con trasparenza HART e alimentazione a range esteso, SIL 2 (1oo1) / SIL 3 (1oo2), connessione a vite

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

17,5 mm

altezza

112,5 mm

profondità

113,7 mm

numero di canali

1

assorbimento di potenza

1,9 W

tipo di alimentazione elettrica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 1 V ... 5 V

1

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

deriva di temperatura

0,01 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Altro

SIL secondo IEC 61508

2

Temperatura d'esercizio

-40 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale AC

19,2 ... 253 V

Tensione di alimentazione nominale DC

19,2 ... 253 V

carico

600 ... 600 Ohm

BL2-2,54/16-ST