› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

BL PPC 1000 SATA TR

Cod. Rexel CX2320160
Cod. Produttore 2320160
Cod. EAN 4046356524759

Informazioni principali

  • Voltaggio: 48 V DC
  • Corrente: 2x20 A, 1x40 A
  • Connessione: a vite
  • Montaggio: su guida DIN
  • Tipo: Modulo di ridondanza
  • Protezione: diodo
  • Serie: QUINT-DIODE
  • Applicazione: ridondanza alimentazione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di ridondanza QUINT DIODE, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN,

Caratteristiche tecniche

funzione

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

DC

Tensione d'esercizio in DC

30 ... 56 V

BL PPC 1000 SATA TR