Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ801MS-0100
Cod. Produttore
801MS-0100
Cod. EAN
8050456067623

Informazioni di prodotto

BKS22AGS MOTORE SCORREVOLE 230V 2200KG

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: BKS22AGS - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata e finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 2200 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.

con trasmettitore manuale

Chiusura automatica

Con interruttore a chiave

peso max. del cancello

2200 kg

lunghezza della cremagliera

20 m

tensione di alimentazione AC

230 V