Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Cod. Rexel
CP6070442
Cod. Produttore
6070442
Cod. EAN
4012196068357

Informazioni di prodotto

  • Serie: BKK
  • Tipo: Profilo di base
  • Modello: BKK 200 FT
  • Applicazione: Passerelle portacavi
  • Struttura: Forato
  • Materiale: Metallo resistente
  • Quantità consigliata: 3 pezzi
  • Uso: Installazioni elettriche

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato di base BKK, forato, per la realizzazione di passerelle portacavi.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

2,12 kg

spessore del materiale

1,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Produttore

BKK 200 FT PROFILO BASE BKK