Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Cod. Rexel
CP6070345
Cod. Produttore
6070345
Cod. EAN
4012196068296

Informazioni di prodotto

  • Serie: BKK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: 150 mm
  • Materiale: profilato forato
  • Utilizzo: passerelle portacavi
  • Quantità consigliata: 3

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato di base BKK, forato, per la realizzazione di passerelle portacavi.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

1,6 kg

spessore del materiale

1,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Produttore

BKK 150 FT PROFILO BASE BKK